キャンパスノート(ドット入り罫線・中横罫)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード47319562 品番ノ-3CBT-Y
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

教科や用途ごとに色分けして使うのに便利です。
ドットを目印に文頭がきれいにそろえられます。
文字の大きさや間隔もそろえやすく、図形や表もきちんと書けるので、美しい仕上がりになります。

サイズセミB5 行数35 仕様無線とじ 枚数30 寸法(縦×横)(mm)252×179 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) B罫 罫幅(mm)6

商品説明動画

キャンパスノート(ドット入り罫線)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47319526
2019-09-02
用途:
学校の各教科別に使う。
教育・研究機関

色違いで5色あるので、便利。
使い勝手がよいので、買い置きして保管。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする