曜日別特売
メイ-N118B カードホルダー<ノビータ>スリムタイプ コクヨ 47319684

カードホルダー<ノビータ>スリムタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収納枚数(枚)180
背幅(mm)10~30(外寸)
タイプ不透明
内容量1冊注文コード47319684品番メイ-N118B
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

少ない時はスリムに、多い時は中身に合わせて背幅が変わるので、表紙もぴったり閉じることができます。
(メイ-N118・N136)は中の名刺が見えない不透明表紙です。
(メイ-N218・N236)は人気の透明感のある表紙です。

収納枚数(枚)180仕様替背紙式タイプ不透明背幅(mm)10~30(外寸)台紙枚数(枚)30材質表紙/R-PP、ポケット/PP幅(mm)119高さ(mm)191ポケットタイプヨコ入れ収納寸法(mm)タテ58×ヨコ93まで
注意
※背幅が広くなった場合、外寸法の幅は少し小さくなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47319684
2014-12-09
用途: 名刺ホルダー
個人のお客様

中身が少ない時は薄いので邪魔にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする