カードホルダー<ノビータ>スリムタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 47319711 品番 メイ-N218B
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

少ない時はスリムに、多い時は中身に合わせて背幅が変わるので、表紙もぴったり閉じることができます。
(メイ-N118・N136)は中の名刺が見えない不透明表紙です。
(メイ-N218・N236)は人気の透明感のある表紙です。

収納枚数(枚)180 仕様替背紙式 タイプクリヤー 背幅(mm)10〜30(外寸) 台紙枚数(枚)30 材質表紙/R-PP、ポケット/PP 幅(mm)119 高さ(mm)191 ポケットタイプヨコ入れ 収納寸法(mm)タテ58×ヨコ93まで
注意
※背幅が広くなった場合、外寸法の幅は少し小さくなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47319684
2014-12-09
用途:
名刺ホルダー
個人のお客様

中身が少ない時は薄いので邪魔にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする