カードホルダー<ノビータ>A4タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 47319781 品番 メイ-N260T
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

オフィスで大量の名刺やカードを見開きで検索することが多い方に。
600枚まで入る「A4サイズ」。
少ない時はスリムに、多い時は中身に合わせて背幅が変わるので、表紙もぴったり閉じることができます。
1ページ目と最終ページに、資料を収容するのに便利なA4ポケット付きです。

収納枚数(枚)600 仕様替背紙式、固定式 材質表紙/R-PP、ポケット/PP 幅(mm)244 透明 サイズA4タテ 高さ(mm)307 背幅(mm)11〜30(外寸) ポケットタイプヨコ入れ 収納寸法(mm)タテ57×ヨコ93まで アズワン品番65-1957-20 台紙枚数(枚)30
注意
※背幅が広くなった場合、外寸法の幅は少し小さくなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47319772
2019-04-27
用途:
仕事用 名刺整理
医療・福祉・介護関連業

大容量でたっぷり収納!スッキリしました!!買ってよかったです!

対象商品:
47319772
2015-06-22
用途:
名刺の整理
日本プラスト株式会社 様

思ったより丈夫そうでたくさん入る感じでよかったです。
たくさん入るので、もう購入はないと思いますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする