カードホルダー<ノビータ>ミニタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 47319806 品番 メイ-N1212LG
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ポイントカードや名刺などをいつも携帯したい方に。持ち運びに便利な「ミニタイプ」。
少ない時はスリムに、多い時は中身に合わせて背幅が変わるので、すっきり整理ができます。
1つのポケットに最大4枚(紙厚0.21mm×4)のカードを入れることができます。

収納枚数(枚)60(最大120) 付属品ゴムバンド付き 仕様替背紙式、固定式、ミニタイプ 材質表紙/R-PP、ポケット/PP 幅(mm)85 高さ(mm)99 背幅(mm)9〜35(外寸) ポケットタイプタテ入れ 収納寸法(mm)タテ94×ヨコ58まで 台紙枚数(枚)30
注意
※背幅が広くなった場合、外寸法の幅は少し小さくなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
振込カードの保存

銀行振込の際使用するカードが取り出しやすく持ち歩き、保存に便利です

対象商品:
47319815
2020-07-25
用途:
診察券整理
有限会社北野木工所 様 (建設業・工事業)

バラバラになった診察券をまとめるのに買いました。
てのひらサイズで探しやすく、とてもよいです。
大きさ的に入らない診察券が一枚だけありましたが満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
47319797
2020-09-08
用途:
大量のカードの保管時
その他業種

カードの取り出し口がきれいにくっついて、出し入れがしにくいので自分で少し切れ込みを入れました。沢山入るのでとても良いと思います。

対象商品:
47319833
2017-04-05
用途:
財布の中のカードを 一気に整理
宮原機工 様

カードや 領収書の入れすぎでファスナーが閉まらなくなっていた財布がすっきり、スマートに。
各種ポイントカードや会員証 まあ、最悪落としても大丈夫なものをこのカードホルダーに収納している。
買って良かった一品!!

対象商品:
47319824
2017-03-04
用途:
カードの整理
教育・研究機関

通常時は薄くてすっきりしているのと、デザインが好きです。
中のビニールが薄めなので、もう少ししっかりした厚みのあるものを発売してほしいです。

対象商品:
47319806
2015-10-18
用途:
整理整頓

とてもコンパクトで使いやすく整理整頓には最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする