リングファイル<スリムスタイル>

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4タテ 収納枚数(枚)180 注文コード47319991 品番フ-URF420R
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品はサイズ・収納枚数・色など22種類から選べます 他の種類を見る

背幅が従来品よりスリムになったリングファイル。
ワンタッチで開けられ、さらに、下のリングを閉じるだけで上のリングも同時に閉じられるユニバーサルデザインとじ具を採用。
とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
リングが縦長のリング形状なので、書類の量が多くても、スムーズにめくることができます。

サイズA4タテ 収納枚数(枚)180 用途収納枚数は減らさず、背幅がスリムに。場所を取らずに収納できる、サイズもカラーも豊富なリングファイル 仕様替背紙式、スリムリング 使用方法【開ける】リングを内側に軽く片手でつまむだけで簡単に開きます。【閉じる】下側のリングを閉じると、上側のリングも一緒に閉じます。 幅(mm)243 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Oリングファイル 背幅(mm)27 穴数2 リング内径(Φmm)22 穴間隔(mm)80 材質(表紙)R-PP 材質(とじ具)スチール グリーン購入法適合

商品説明動画

リングファイル<スリムスタイル>
この動画は、17人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
介護施設での書類保管
医療・福祉・介護関連業

色が鮮やかでかわいいです。
紙ではないので丈夫で使いやすいです。
スリムスタイルということをそこまで感じませんが問題なく使えます。

2025-08-08
用途:
リングの外しも簡単で機構が良い
個人のお客様

変な機構が無くて構造がシンプルなので壊れる
可能性は極めて低いと思います。
めんどくさがり屋さんが多めにファイルした時
にどう作用するかは未定でこれからの体験に
なります。枚数の割に筐体がスリムなので
棚の節約にもなると思います。

1人が参考にしています
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

使いやすいです。かわいい色もあるので、種類別につかっています。

対象商品:
00374246
2024-07-08
用途:
書類整理
建設業・工事業

背表紙にテプラを貼って使っています。テプラを貼ったりはがしたりしても、背表紙の素材は伸びにくく、破れたりしないので、何度も使えて助かっています。

対象商品:
00374352
2024-03-04
用途:
書類整理
建設業・工事業

リングの部分が片手で開けられるので良いです。
また、カラー展開が素晴らしく、書類分けができて嬉しいです。
指穴も使い勝手がとてもいい。引き出しから出すとき、棚から降ろすとき、とても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
00374316
2024-01-31
用途:
書類保存用
教育・研究機関

スリムタイプなので、書棚の狭いスペースにも収納しやすいのが良かったです。また、リングの部分を指先だけでワンタッチで開けられるので、力が要らず、指が痛くなりにくいのが嬉しいです。

2024-11-15
用途:
事務

スリムタイプで品質、価格とも十分満足できる商品です。

対象商品:
00374228
2024-05-01
用途:
資料の保管
建設業・工事業

別売りのA4クリアポケット2穴を使用するとはみ出ます。クリアポケットの横幅の方が広く、はみ出ます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする