曜日別特売
SMK-13 ドリル研磨機 スーパーモンキー ビックツール 47321145

ドリル研磨機 スーパーモンキー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード47321145品番SMK-13
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!

回転数(min-1[r.p.m])7200電圧(V)(50/60Hz)AC100モーター出力(W)100ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル径(Φmm)3.0~13.0使用砥石Φ48 CBN#170質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110先端角(°)118付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セットトラスコ品番481-6285
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47321145
2025-09-14
用途: 工具のメンテナンス時
その他業種

10年以上使い倒していますが延5000回は超えていますまだ砥石は無交換まだ使えそうなるべく入熱を避ける様に優しく研磨するのが長持ちの秘訣です折れたキリや熱ダレしたキリは垂直に切断してグラインダーで荒砥してから研磨ステンレスの穴あけはそのままでいけます

2022-06-04
用途: 設備取付
その他業種

他社同様機種と比べて、
多分一番簡単に研げる商品だと思う。
仕上がりは若干粗いですが、ほぼ新品近くまで
キリは復活します。
当たり前ですが新品時特殊コーティングしているキリは
研ぐと普通のキリになります。
扱いやすい大きさで現場でも持ち運びが簡単です。
コレットを本体に収納出来れば満点です。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
2022-12-14

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする