小型ドリル研磨機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47321154 品番D-KEN13
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

どこでも気軽にドリル研磨ができます

回転数(min-1[r.p.m])2850/3440 電圧(V)(50/60Hz)AC100 モーター出力(W)65 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル径(Φmm)2.0〜13.0 使用砥石CBN#170 質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×218×212 先端角(°)90〜140 付属品スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mm トラスコ品番481-5211

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
1人が参考にしています
2022-12-14

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする