曜日別特売
- 耐切創手袋 薄手 モノタロウ 47321181

※着用例

- 耐切創手袋 薄手 モノタロウ 47321181
- 耐切創手袋 薄手 モノタロウ 47321181
- 耐切創手袋 薄手 モノタロウ 47321181
モノタロウ

耐切創手袋 薄手

(71件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1双
サイズS
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード47321181品番-
販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。

用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。サイズS全長(cm)22.5中指長(cm)7手の平幅(cm)8.5材質ケブラー(R)ゲージ数10規格EN規格耐切創性EN388:2003カットレベル3、EN388:2016カットレベル3/B機能耐切創入数(双)1糸本数(本)2RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)取扱説明書:取り扱い方法の注意化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 駅までの通勤時に使用

自転車のグリップをしっかりと握ることができます。
2~3か月使用していると鮮やかな黄色がだんだんくすんできます。
更に使用すると繊維が少しこわばってきますが問題なく使用できます。

対象商品 : 47321181
2023-05-30
用途: 硝子の選別作業時
サービス業

手の怪我のリスク回避に大変重宝しています。手袋の繊維がやわらかいので硝子の選別手作業には欠かせません。

1が参考にしています
対象商品 : 47321197
2022-12-04
用途: 機械のメンテナンス
トラストK

あまり必要になる事も少ないので、一双で販売は、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 47321181
2022-09-14
用途: 災害対策用に購入

地震等の災害時に作業が出来るように購入しました。
持ち出し袋に装備(ガラスやがれきの撤去作業等に使用予定)
寝室に靴とセットで1組設置しました。

2が参考にしています
対象商品 : 47321197
2022-07-26
用途: 農機具のメンテナンス
農・林・水産業

耐切創手袋 薄手を使用することで安心して農機具のメンテナンス作業ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 06845115
2021-04-22
用途: 製品制作時
製造業

製品製造時に利用しております。
綿だと一瞬で切れてしまいますが、安心です。
ただ、ゴム引きではないので、光沢のあるワークなどは
手が滑ります。そこは改良点ですね。

対象商品 : 47321197
2022-05-12
用途: 剥離作業
株式会社ソウイング自動車・二輪車・自転車関連業

耐切創手袋で軍手タイプがあるのを知り試しに購入 普通の軍手と使用感は一緒

対象商品 : 06845115
2020-12-17
用途: 危険な作業には必須
山﨑商会製造業

危険な作業では安全対策として準備は必須で、しかも扱いやすいことが重要です。これは作業もしやすく安全だと思い購入しました。リピーターでもあります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする