G37 園芸用・農業用ノズル ZETTO 47321355

 

G37 園芸用・農業用ノズル ZETTO 47321355
G37 園芸用・農業用ノズル ZETTO 47321355
G37 園芸用・農業用ノズル ZETTO 47321355
G37 園芸用・農業用ノズル ZETTO 47321355
G37 園芸用・農業用ノズル ZETTO 47321355

園芸用・農業用ノズル

(44件のレビュー)
内容量1本タイプ替板式主な用途園芸用注文コード47321355品番G37
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。
1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
総真鍮磨き仕上げで長持ち仕様。
微妙な絞り加工で、手になじみやすい。

主な用途園芸用タイプ替板式水量(L/min)13(0.2MPa)適合ホース内径(Φmm)15穴径(Φmm)0.4全長(mm)340穴数592頭径(縦×横)(mm)65×65仕上総真鍮磨き
注意
※G5、G61、G161、G261は一般家庭用水道では水圧不足のため、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 農作物散水
農・林・水産業

使用感は文句はありません
ノズルに女ネジ付き製品になっておりますが
ハンダ付け不十分でつかいもにならなっかった
クレームも考えたが作業に追われている為、地元でハンダ付けした
費用が2000円です、今後はこのような事がないようにしてもらいたい

1が参考にしています
対象商品 : 41519319
2024-02-01
用途: 苗の灌水
農・林・水産業

ZETTOのノズルは,一般的なプラスチック製のノズル都比べて灌水のやわらかさが違います.また,噴口を切替出来るノズルは一般的に中心部のシャワーが少ないですが,本製品を含めてZETTOのノズルは全体的にまんべんなく散水出来ます.少し高いですが,たぶん真鍮製なのでぶつけたりして壊さない限りはすっと使えるので,結局は安上がりです.本製品は替板式、ワンタッチ式,コック付でとても便利です.

1が参考にしています
対象商品 : 47321294
2023-08-08
用途: 果樹の冠水用
個人のお客様

低い樹にはまんべんなくかかりますが、背の高い樹には
かかりずらいところがあります。

1が参考にしています
対象商品 : 47321373
2023-05-28
用途: 潅水用
山野草ながの卸売・小売業

山水が広い範囲で全長も長いので短時間に効率よく作業ができる点が良いです

対象商品 : 47321276
2023-04-01
用途: 動力噴霧器での水撒き

これを探してました。大満足です。
動力噴霧器で水撒きしたかったので購入しました。
動力噴霧器での確証が無く心配でしたが大当たりでした。
水撒き作業がとても楽になりました。
説明にネジピッチなど書いてあると安心かなぁ

1が参考にしています
対象商品 : 47321416
2024-02-14
用途: 散水
サービス業

機能は問題ないが、値段が高すぎ。せいぜい3千円台で欲しい。もう買わない

2が参考にしています
対象商品 : 47321355
2023-02-14
用途: 野菜苗の育苗
イトウプランツ農・林・水産業

ずーっと前から欲しかった物なので、今回奮発して買いました。水の出方が柔らかくて最高です。

対象商品 : 47321312
2023-04-17
用途: 散水
農・林・水産業

柔らかい水で植物に優しいので大変使い心地が良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする