シリコーンスプレー

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード47321662 品番OKN902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高濃度特殊滑走用シリコーン
変成シリコーンを付加する事により滑走効果の向上と持続性がアップしました。
べたつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり繊維等を汚染致しません。

用途
機械の定盤、刃物の滑走
各種カッターの粘着防止
皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製
各種カバーの被せ
使用温度範囲(℃)〜40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47321662
2021-12-06
用途:
椅子・ソファー張替等に
製造業

他社のスプレーより接着力が強いように思われます。うちの作業に関して言えばベストな感じです。

2015-10-01
用途:
製材機械の滑走
昭和木材株式会社 様

モノタロウ製品、他社製品も使用させて頂きましたが、値段の感じです。安いぶん量を使います。弊社ではずっとOKNを使用しています。
製材機械修理会社の方に注文していましたが、モノタロで見つけました。キャンペーン時の購入です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする