シャッター用オイルスプレー

(67件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード47321696 品番OKN112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

長期潤滑性、耐熱性、耐圧性、防錆力に優れたオイルを使用し浸透性も特に良く効果を発揮します。

用途シャッターの潤滑、キシミ止めに最適 使用温度範囲(℃)〜40 臭気あり 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47321696
2025-08-27
用途:
シャッターの軋み防止
デンタルハウス 様 (医療・福祉・介護関連業)

5-56などと違いホコリやゴミがつきにくく使いやすいです
またたの商品よりもコスパがよく助かります

対象商品:
47321696
2025-08-09
用途:
シャッター作動時の ノイズ 防止用
その他業種

文句無しです。  これまでは市販されている 潤滑スプレー を利用していたが 万能タイプ が効果する と思って 裏切られた やはり専用ですネ

対象商品:
47321696
2024-08-01
用途:
シャッターのキシミ音を無くす為
アビタシオン辰己 様 (不動産業)

以前も使いましたが電動シャッターのキーキー音がこのスプレーのお陰でなくなり
開け閉めでの周りに対する迷惑音がなくなり良かったです。
スプレーする場所が大切ですね。
サイドのレールだけじゃなく巻き付く所にもスプレーすることをお勧めします。
キーキー音が無くなっただけでも気持ちが楽になりました。

4人が参考にしています
対象商品:
47321696
2024-05-13
用途:
車庫のシャッター
運輸・通信業

車庫のシャッターが重くなってきたので色々探して見つけましたがオイルが結構飛び散る
だから違う所にもあたり手で持ったりすると滑り余計力がいる様になってしまいました
2回ほど使いましたが違う商品を探します

1人が参考にしています
対象商品:
47321696
2024-05-14
用途:
シャッターのメンテナンス
製造業

吹き付けて2〜3回開け閉めするだけで、うるさいシャッターのキィキィ音が解消されました。

対象商品:
47321696
2024-05-14
用途:
シャッター開閉軽減
農・林・水産業

探していた商品です。
天気の良い休みの日に、掃除して塗布したいが、なかなか気力がわかず、手付かずのままです。

対象商品:
47321696
2023-12-21
用途:
シャッターの上げ下げが重くなり、これまでCRCを塗布していたが、潤滑持続がよさそうである。
医療・福祉・介護関連業

まだ未使用ですが、CRC以上の期待をしております。

対象商品:
47321696
2023-08-04
用途:
シャッター鳴き止め

シャッターの両端に吹きかけるだけで音がなくなり、動きもよくなりました。
ノズルなしでも遠くまで吹きかけれるので、楽でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
1人が参考にしています
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
1人が参考にしています
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする