082-0210-01 ユカ100 ロックペイント 47321845 082-0210-01 ユカ100 ロックペイント 47321845

ユカ100

(7件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 47321845 品番 082-0210-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ユカロック100番級は、特殊なアクリルエマルション樹脂を用いた水性の塗料で、耐水性、耐アルカリ性にすぐれ、コンクリート、モルタル、アスファルトなどに適した床面専用の塗料です。
水性で臭気が少なく、火災の心配もありませんので手軽に塗れます。
ツヤ消しの上品で落ちついた美しい仕上がりが得られます。
付着性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。
水性ですからアスファルト面にも、にじみを起こさずに塗装できます。
水の浸透を防ぎ、簡易な防水効果があります。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。

用途
屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面。
(アスファルトが比較的新しい場合は、タール成分がにじむおそれがありますので、試し塗りを行ってください。)
学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など。
(フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。)
アイボリー 成分アクリルエマルション系 主な用途屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面 使用場所屋内外兼用 特性防水、耐水、耐アルカリ トラスコ品番851-1765 タイプツヤ無し 希釈倍率0〜10重量%(ハケ・ローラー・エアレス) 使用の目安標準塗装回数2回 塗布面積(m2/缶)90〜100(1回塗り) 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.18〜0.22
注意
※施工後、ゴムホース、タイヤなど可塑剤を含むものを長時間接すると粘着性が生じるため、置かないでください。
※色見本は実際の色とは多少異なります。
※同じ色名でも、種類により光沢や色調が少し異なる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47321863
2022-10-05
用途:
バルコニーの床
株式会社 共同 様

マットグレーが、とてもいい感じできれいだった。
水性なので、においなく取り扱いも楽でした

1人が参考にしています
対象商品:
47321863
2021-04-24
用途:
車庫の上のコンクリートに塗装する。

車庫の上のコンクリートが水漏れしだした為、塗装をしたが、水性なので非常に塗りやすかった。

対象商品:
47321872
2018-11-27
用途:
車庫床
菅井工建 様 (建設業・工事業)

水性塗料なので扱いやすい 5キロ缶などあれば便利と思う

1人が参考にしています
対象商品:
47321897
2018-10-17
用途:
駐車場の色塗り
秋田日産自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変塗りやすく乾きも早く使い勝手が良かったです。また必要なときに注文したいです。

対象商品:
47321836
2016-01-29
用途:
コンクリートの床面への塗布

色合いは満足しておりますが、厚塗りすると刷毛の跡が思った以上に残りました。
※塗装は素人なので塗り方が下手なのかもしれませんが

対象商品:
47321836
2015-10-13
用途:
駐車場のラインに使いました。
神奈陸有限会社 様 (運輸・通信業)

車庫内のラインに 使用しました。アスファルトなのに 2度塗り3度塗りをしなくても 綺麗にのりました
色の映えも良く夜になっても ラインが良く引立ち 車庫に入れやすいと 社員も喜んでます。

対象商品:
47321863
2016-08-15
用途:
床塗装
飲食業

当日出荷をうたっておきながら翌々日出荷というのはいかがなものかと思います。
表記を改めるべきでしょう。せめて、購入前に発送日がわかるようにして頂きたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする