用途コンクリート、モルタル床面。
研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(居室を除く)。
色しろ主な用途コンクリート、モルタル床面成分二液型エポキシ系特性防水、耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久使用場所屋内用トラスコ品番851-1772質量(kg)12タイプツヤ有り容量(L)8.7希釈倍率10~20重量%(ハケ・ローラー)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)60~90希釈剤エポキシシンナー<016-0061>危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8.571L油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25可使時間(時間)8(20℃)危険物の性状非水溶性適合プライマーユカロック2000 下塗り 082-2110-01