082-2210-01 ユカ2000 ロックペイント 47321985 082-2210-01 ユカ2000 ロックペイント 47321985

ユカ2000

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(12kg) 注文コード 47321985 品番 082-2210-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ユカロック2000番級は、エポキシ樹脂を主成分とした二液反応型のコンクリート床用塗料です。
耐薬品性、耐衝撃性、付着性にすぐれ、中厚膜施工が可能で長期耐久性を必要とする(高級)屋内床面の塗装に適しています。
耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。
塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。
エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。
防塵、防水効果が得られます。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。

用途
コンクリート、モルタル床面。
研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(居室を除く)。
アイボリー 主な用途コンクリート、モルタル床面 成分二液型エポキシ系 特性防水、耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久 使用場所屋内用 トラスコ品番851-1776 質量(kg)12 タイプツヤ有り 容量(L)8.7 希釈倍率10〜20重量%(ハケ・ローラー) 使用の目安標準塗装回数2回 塗布面積(m2/缶)60〜90 希釈剤エポキシシンナー<016-0061> 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量8.695L 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.18〜0.25 可使時間(時間)8(20℃) 危険物の性状非水溶性 適合プライマーユカロック2000 下塗り 082-2110-01
注意
※数値は(主剤)082-2000番級ユカロック2000番級と(硬化剤)082-2910ユカロック2000番級の組み合わせの場合。
※色見本は実際の色とは多少異なります。
※同じ色名でも、種類により光沢や色調が少し異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47321976
2017-02-10
用途:
作業場のコンクリートに。
イタガキ ヒロシ 様 (建設業・工事業)

出来上がりはとてもきれいです。難点は、太陽光が眩しいのと雨降りなどで濡れている時はスリップします。

2人が参考にしています
対象商品:
47322012
2014-12-08
用途:
ピット床に使用
和歌山米油販売株式会社 様

商品はかなりよくピットの床には最適であったが、当商品だけでは使用できず
地元の塗料店にて、専用シンナーおよび硬化剤を注文することになった。
カタログの掲載について、商品の内容を把握してもらいたい。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする