曜日別特売
082-2220-01 ユカ2000 ロックペイント 47322003

 

082-2220-01 ユカ2000 ロックペイント 47322003
082-2220-01 ユカ2000 ロックペイント 47322003

ユカ2000

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ディープグリーン
内容量1缶(12kg)注文コード47322003品番082-2220-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ユカロック2000番級は、エポキシ樹脂を主成分とした二液反応型のコンクリート床用塗料です。
耐薬品性、耐衝撃性、付着性にすぐれ、中厚膜施工が可能で長期耐久性を必要とする(高級)屋内床面の塗装に適しています。
耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています。
塗膜は硬く、耐磨耗性にすぐれています。
エポキシ特有の強力な付着力を発揮します。
防塵、防水効果が得られます。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。

用途
コンクリート、モルタル床面。
研究室、食堂、厨房、洗面所、化学工場、塗装工場などの屋内床(居室を除く)。
ディープグリーン主な用途コンクリート、モルタル床面成分二液型エポキシ系特性防水、耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久使用場所屋内用トラスコ品番851-1778質量(kg)12タイプツヤ有り容量(L)8.7希釈倍率10~20重量%(ハケ・ローラー)使用の目安標準塗装回数2回塗布面積(m2/缶)60~90希釈剤エポキシシンナー<016-0061>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8.511L油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)8時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.18~0.25可使時間(時間)8(20℃)危険物の性状非水溶性適合プライマーユカロック2000 下塗り 082-2110-01
注意
※数値は(主剤)082-2000番級ユカロック2000番級と(硬化剤)082-2910ユカロック2000番級の組み合わせの場合。
※色見本は実際の色とは多少異なります。
※同じ色名でも、種類により光沢や色調が少し異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47321976
2017-02-10
用途: 作業場のコンクリートに。
イタガキ ヒロシ建設業・工事業

出来上がりはとてもきれいです。難点は、太陽光が眩しいのと雨降りなどで濡れている時はスリップします。

2が参考にしています
対象商品 : 47322012
2014-12-08
用途: ピット床に使用
和歌山米油販売株式会社

商品はかなりよくピットの床には最適であったが、当商品だけでは使用できず
地元の塗料店にて、専用シンナーおよび硬化剤を注文することになった。
カタログの掲載について、商品の内容を把握してもらいたい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする