※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
電源(V)(50/60Hz)単相100/100、110
空気出入口接続口径1/2B・15A(オスネジ)
注文コード47322082
品番RAX3J-SE-A1
参考基準価格(税別)¥198,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
この商品は電源・空気出入口接続口径など22種類から選べます
他の種類を見る
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。
従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。