※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アフタークーラー付エアードライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)(50/60Hz)三相200/200、220 空気出入口接続口径1B・25A(オスネジ) 注文コード47322134 品番RAX15G-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥444,000
この商品は電源・空気出入口接続口径など22種類から選べます 他の種類を見る

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。
従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。

入口空気温度(℃)5〜80 使用周囲温度(℃)2〜40 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6 出口空気圧力露点(℃)10 仕様(オートドレントラップ)型式/FD2、排出口口径/Φ4(内径Φ5.7〜Φ6.0(外径Φ8)のナイロン系エアチューブをご使用ください) 質量(kg)44 電源(V)(50/60Hz)三相200/200、220 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×870×630 使用流体圧縮空気 電流(A)(50/60Hz)2.5/2.8、2.6 冷媒R-407C 空気出入口接続口径1B・25A(オスネジ) 容量(A)しゃ断器/5 電源容量(kVA)1.4 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2〜0.98 消費電力(kW)(50/60Hz)0.74/0.93、0.93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする