※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
電源(V)(50/60Hz)三相200/200、220
空気出入口接続口径1B・25A(オスネジ)
注文コード47322143
品番RAX22G-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は電源・空気出入口接続口径など22種類から選べます
他の種類を見る
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。
従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。