DC-L560BSFBL ドライバーカッターL560 セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 47322204 DC-L560BSFBL ドライバーカッターL560 セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 47322204 DC-L560BSFBL ドライバーカッターL560 セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 47322204 DC-L560BSFBL ドライバーカッターL560 セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 47322204 DC-L560BSFBL ドライバーカッターL560 セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 47322204

ドライバーカッターL560 セフホルスター

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード47322204 品番DC-L560BSFBL
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ドライバーカッター専用ホルダーケース付き

規格L型 色(本体) トラスコ品番401-3077 質量(g)163 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK120(旧SK2) 適合替刃18mm L型刃(CBL-SG10/50、CBL-SK10/50、CB-50D、CBL-ON10)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47322204
2022-02-08
用途:
養生作業時
建設業・工事業

ベルトに携帯しておくことができることと、足場の乗り降りで落下の心配がないのが大変ありがたいです。ホルダーから取り外しもワンタッチでできるので便利です。

対象商品:
47322204
2020-09-02
用途:
塗装作業時

ホルスターへのカッターの出し入れ、ホルスターの角度調整共に完璧の製品だと思う。
またカッター本体の剛性、ノンスリップ加工も大満足の製品です。

対象商品:
47322204
2019-11-16
用途:
電線細工作業
チョコカンパニー 竹中 様

現場での電線細工作業に使うために購入しました。
良く切れ、作業が捗りそうです。
セルフホルスター付きなので現場に持って行き
安心して使えそうです。

対象商品:
47322204
2018-08-15
用途:
電気工事、エアコン設置時
建設業・工事業

とても使い易く切れすぎる位に良く切れます。
ケースも角度を調整出来て使い易いです。

対象商品:
47322204
2019-02-27
用途:
現場での選別作業時
その他業種

しっくりきて使い勝手が良いようで、リピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする