曜日別特売
DC-LSFB ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 47322213

 

DC-LSFB ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 47322213
DC-LSFB ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 47322213
DC-LSFB ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 47322213
DC-LSFB ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 47322213

ドライバーカッターL用セフホルスター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)
内容量1個注文コード47322213品番DC-LSFB
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

激しい動きで外れることがないロック付ホルスター
親指でワンタッチ解除。スムーズに引き抜ける
自分の角度がえらべる45度回転ホルスター(3段階調整)
キレ・スレ・雨・油に強いプラスチック製
安全ロープ取り付け環付きでカッターと連結

材質ABS樹脂色(本体)トラスコ品番796-4081質量(g)72適合ベルト幅(mm)~60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×56(ドライバーカッター部:50)×最大35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47322213
2018-05-22
用途: 現場作業全般

カッターの使用頻度は少ないもののスケール同様に現場での標準装備品
腰にぶら下げていても邪魔にならずワンクイックでカチンと脱着でき満足しています。
お勧め出来る商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 47322213
2015-11-29
用途: ライニング素材の裁断等

ワンタッチで取り出せるロック機能は操作性 耐久性共に大満足 ただし角度調整機能部が耐久性に問題有りかと 年間2個破損しました 必要性の感じない部分なので無くても良いのかと 求めやすい価格なので消耗品と思えばお奨めの商品だと思います

2が参考にしています
対象商品 : 47322213
2016-02-25
用途: カッター入れ

問題無く使用してます。

対象商品 : 47322213
2014-07-15
用途: ダンボール開封用
建設業・工事業

カッターがカチッとはまり落ちることがないので、安心感はある。ただし取り出す時はボタンを押さなければならないので、慣れが必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする