ペンシルグラインダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47322274 品番YG-06-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています
芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000 ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNF 用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1) 全長(mm)150 質量(kg)0.11 ハンドルロール方式 コレットサイズ(mm)3 推奨ホース径(mm)4 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18 外径(mm)(最大)16 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする