ベルトサンダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47322283 品番YBS-10-1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

手元のレバーを切り替えることによってベルトスピードが調整できます
ベルトを押えを押すだけで簡単にベルト交換ができます

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000 用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 付属品カプラプラグNL-22PM 1.5Hex、4Hexスパナ(各1)、研磨ベルト #80、#100、#120(各1) 全長(mm)320 質量(kg)0.93 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 ハンドルレバー方式 推奨ホース径(mm)9.5 ベルト寸法(mm)10×330 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.11 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

YBS-10-1
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47322283
2021-07-05
用途:
クラッシックカーボディパネル製作
製造業

クラッシックカーボディパネル製作などをっやっています。
ボディーパネルの削り、錆撮りなどの研磨作業に使っています。
スピードの調整ができ使いやすいです。
欲を言えばもう少し軽いとなお良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアベルトサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/464/
2022-06-24

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする