COX(コックス)
COX(コックス)の シーリング
COX(コックス)の コーキングガン/ヘラ
ジェットフローガン3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47322405
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。
スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。
材質
筒/金属
適合容器
310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ
付属品
インナーノズル5個、アウターノズル5個
質量(kg)
1.4
材質(ハンドル部)
樹脂
押し出し
1.45kPa
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応