COX(コックス)
COX(コックス)の シーリング
COX(コックス)の コーキングガン/ヘラ
エアフローガン3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47322414
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
軽量コンパクトなエアー式コーキングガン
エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。
2011年グッドデザイン賞受賞商品
材質
筒/軽量アルミ
適合容器
330mLカートリッジ
質量(kg)
0.68
材質(ハンドル部)
軽量樹脂
押し出し
1.5kPa
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応