曜日別特売
K-2500 スーパーバフレックス ブルー KOVAX(コバックス) 47322931

K-2500 スーパーバフレックス ブルー KOVAX(コバックス) 47322931
K-2500 スーパーバフレックス ブルー KOVAX(コバックス) 47322931
K-2500 スーパーバフレックス ブルー KOVAX(コバックス) 47322931

スーパーバフレックス ブルー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)
内容量1箱(50枚)注文コード47322931品番K-2500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

P1200相当の研磨目をP2500相当の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。

粒度2500番相当寸法(mm)170×130仕様淡色車の仕上げ用種別ブルー形状シート(85mm×130mmサイズのミシン目入)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用のパッドに貼りつけ、空研ぎでご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47322922
2018-11-29
用途: 自動車補修塗装時

すばらしい、切削性は耐水ペーパーと比較にならない位優れているが、深い傷は入らない。

対象商品 : 47322931
2018-11-05
用途: 磨き作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすく便利に使えます。量も適度に多いので助かります。

対象商品 : 47322931
2014-07-03
用途: 塗装後の磨き用
Capo Kiang

コンパウンドを使いたくない時にさっと研磨するだけで済むので、時間短縮になってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする