K-500 スーパーアシレックス スカイ KOVAX(コバックス) 47323114

K-500 スーパーアシレックス スカイ KOVAX(コバックス) 47323114
K-500 スーパーアシレックス スカイ KOVAX(コバックス) 47323114

スーパーアシレックス スカイ

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)粒度500番相当注文コード47323114品番K-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
タイプ穴なし種別スカイ中目形状シート(85mm×130mmサイズのミシン目入)粒度500番相当寸法(mm)170×130
注意
※専用のパットに貼り付けて使用してください。
※水研ぎでも使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-14
用途: 自動車塗装けんま
イノウエ車体自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手がいい紙の質が良い塗装した時ペーパー目が出にくいてんがいい

2025-03-15
用途: 車の塗装作業に使用します

目詰まりしないで、しばらく使用可能なところが気に入っています。

2024-09-19
用途: バイクメンテナンス
その他業種

知人の自動車鈑金屋で使用してたので試しにバイクの部品を磨いてみました。他のサンドペーパーより食い付きが良く、同じ番数でも早く磨けました。

1が参考にしています
対象商品 : 47323062
2023-12-03
用途: モデル塗装前作業
卸売・小売業

塗装前の最終仕上げに使用 ペーパーギスが付きにくいので塗装が綺麗に仕上がりました

対象商品 : 47323132
2022-11-16
用途: 塗装の足付け
自動車・二輪車・自転車関連業

めちゃめちゃ使い易くて驚きました!!
耐久性も問題なしです!!
もっと早く買えば良かった(笑)

対象商品 : 47323114
2023-08-14
用途: 樹脂研ぎ
ドリームフォース株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

リピ購入している商品です。
とにかく値段がどこよりも安い

対象商品 : 47323026
2022-10-26
用途: 塗装作業
サービス業

目詰まりなくしっかりと研磨できます。ペーパー目が出にくく後が楽です

対象商品 : 47323062
2022-09-27
用途: 自動車部品の塗装前作業に使用しています

アシレックスは部品の足付けやサフェーサーを研いだりしています。
毎日のように使用しています。
足付け作業が早くでき、使いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする