曜日別特売
K-800 スーパーアシレックス レモン KOVAX(コバックス) 47323202

K-800 スーパーアシレックス レモン KOVAX(コバックス) 47323202
K-800 スーパーアシレックス レモン KOVAX(コバックス) 47323202

スーパーアシレックス レモン

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)外径(mm)75形状ディスクRoHS指令(10物質対応)対応注文コード47323202品番K-800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カラーベースの塗装部(色決め部)の足付け・仕上げ研磨用
深いキズが入らず、P800相当の均一な研磨目だからカラーベースの塗装後に研磨目が残りません。

用途
自動車補修各種工程研磨作業(プラサフ仕上げ研磨、新品パーツ足付け仕上げ研磨等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、木工塗装研磨
形状ディスクタイプ穴なし種別マジック式粒度800番相当寸法(mm)Φ75適合材金属、木工、樹脂外径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用のパットに貼り付けて使用してください。
※水研ぎでも使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 塗装作業時
TOTALREPAIR ECOiST

ドライとウェットの両方で塗装肌を研磨出来て、曲面にも追従し易く柔軟性の高い生地に加工されている為、あらゆる材料の仕上げ直前の肌調整に適しており使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 47323184
2023-09-26
用途: 車のメンテナンス
有限会社アイマン

車のヘッドライト補修に使用しました。ヘッドライトリムーバーの下地処理に使用しました。曲面アダプターも使用しました。

対象商品 : 47323184
2023-05-17
用途: 塗装足づけ
サービス業

アクションサンダーでムラなく足付けできます
目詰まりしなくいのも良いです

1が参考にしています
対象商品 : 47323184
2022-11-20
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質がよく作業がはかどります。普通のペーパーには戻れません。

1が参考にしています
対象商品 : 47323184
2022-11-17
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質がよく作業がはかどります。普通のペーパーには戻れません。

対象商品 : 47323227
2021-11-05
用途: 研磨作業
有限会社千葉化工

リョービのミニオービタルサンダーが75mm巾なので使用してみました。これまで600#までのロールペーパーを使っていましたが、それ以上の番手が無かったので困っていました。
使用感も良く研磨力も優れているので、仕上がりが楽になりました。

対象商品 : 47323211
2019-09-06
用途: 塗装の足つけや補修、ほか木工など

目詰まりしにくく、長切れする為高いですが作業性がよく重宝します。
基材も丈夫でかなり長い事つかえます。
傷も均一で綺麗なので、磨き作業もしやすい。
他の番手も順次揃えます。

1が参考にしています
対象商品 : 47323211
2019-08-15
用途: 塗装作業、中塗り後に
有限会社長井塗装工業

こちらのシリーズは塗装作業にとても効率が良いので各番手使用しています、レモン800番は仕上げの前の中塗後に大きなブツをとるのに使用しています

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする