曜日別特売
MU スーパーアシレパッド(85×130mm用) KOVAX(コバックス) 47323272

スーパーアシレパッド(85×130mm用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2枚)材質EVA注文コード47323272品番MU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
適合
スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用
※ミシン目で半分にカットしたサイズ
用途手研磨用厚さ(mm)25材質EVARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47323254
2021-10-23
用途: 内装などの塗装補修時

以前から使用しています。アシレックスを使用する時には欠かせません。

1が参考にしています
対象商品 : 47323263
2018-01-28
用途: 自動車鈑金塗装
AHN MOTORS

何らかのホルダーは必要ですが、使いやすくて手放せません。

1が参考にしています
対象商品 : 47323254
2016-10-14
用途: 塗装の足付け
グレース

もう少し材質が硬ければ良いとのと価格が安くなればと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする