KOVAX(コバックス)
スーパーアシレパッド(85×130mm用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1箱(2枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
47323421
品番
MO-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合
スーパーアシレックスシート(85mm×130mm)用
※ミシン目で半分にカットしたサイズ
用途
サンダー用
厚さ(mm)
6
硬度
8度
材質
ネオプレーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックアップ用パッドのスーパーアシレパッドMOベースを使用してください。