曜日別特売
MWドライ(Φ125用) スーパーバフレパッド(Φ125mm用) KOVAX(コバックス) 47323482

MWドライ(Φ125用) スーパーバフレパッド(Φ125mm用) KOVAX(コバックス) 47323482
MWドライ(Φ125用) スーパーバフレパッド(Φ125mm用) KOVAX(コバックス) 47323482

スーパーバフレパッド(Φ125mm用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2枚)注文コード47323482品番MWドライ(Φ125用)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途サンダー用厚さ(mm)10適合スーパーアシレックス ディスク(Φ125mm)用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47323482
2023-05-17
用途: 塗装足づけ
サービス業

適度な硬さがあり面に対していい感じに追従してくれます
アシレックスとの相性抜群です

対象商品 : 47323482
2021-12-03
用途: 板金
ゼンコウ製作所製造業

とても満足しています。作業時に安定作業ができるので安心して使用ができます。

1が参考にしています
対象商品 : 47323482
2020-02-21
用途: シンクの磨きに使いました
その他業種

ペーパーを取り付ける部分の引っ掛かりが弱いですね
通常のマジックテープ位の引っ掛かりがほしいと思いました
それと、ウエットタイプは無いのでしょうか

対象商品 : 47323482
2018-11-17
用途: サフの磨きなどに重宝してます。
Auto collection自動車・二輪車・自転車関連業

固さはいい感じなのですが、もう少し厚みがほしいかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする