T0502EL4 スタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付) IRWIN 47323595

 

T0502EL4 スタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付) IRWIN 47323595
T0502EL4 スタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付) IRWIN 47323595
T0502EL4 スタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付) IRWIN 47323595

スタンダード ロッキングプライヤー(ワイヤーカッター付)

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
寸法L(mm)225
最大口開き(mm)48
内容量1個注文コード47323595品番T0502EL4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,330

汎用性の高いロッキングプライヤーです。

種類グリッププライヤ最大口開き(mm)48寸法L(mm)225タイプ10WR寸法A(mm)63寸法B(mm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47323561
2021-04-06
用途: バイクの応急処置用工具として

オフロードバイクに乗っていると、レバー破損、ペダル破損などのリスクがあります。
そうした時にこのロッキングプライヤーがあるとレバーやペダルの代用として使用できます。

2019-04-12
用途: 整備
サービス業

各社ラインナップしているロッキングプライヤーの中でも最強の保持能力だと思います。
一つあると何かと便利で重宝しています。

対象商品 : 47323577
2018-03-23
用途: 小物を強力に把持する作業に使用
株式会社オーレックス

ロッキングプライヤ―というより、本来の商標「バイスグリップ」で表記した方が判りやすいのでは?
小部品を強力に把持する作業には欠かせないツール。
「バイスグリップ」及びその類似商品には用途別に先端形状に様々なバリエーションがあり、
「ロッキングプライヤ―」のカテゴリーがあって良いと思います。

対象商品 : 47323586
2017-05-22
用途: 30年程前アメリカ旅行の際ホームセンターで見かけて購入し、以来車やバイクの修理に使っておりましたが、紛失したため再購入しました。
農・林・水産業

同型の物が多数出回っておりますが、この商品は機能、耐久性共に優れております。

1が参考にしています
対象商品 : 47323577
2017-05-30
用途: バイク整備
熊崎プレス

さすがIRWIN カシッとしてます。安物と比べるとがっちりさが違う。

対象商品 : 47323586
2017-04-10
用途: 物を挟んで固定する
その他業種

頑丈なのに値段が安いので多く所有しても困る事は無い

対象商品 : 47323577
2017-04-06
用途: 頭の潰れたネジをつかむ
野津サービス

わずかな手がかりしかない頭の潰れたネジを、しっかりつかむことができて重宝します。

対象商品 : 47323577
2014-09-21
用途: バイク整備/携帯用
株式会社ビッグツリープロダクション

長年使っていますが素晴らしい商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする