曜日別特売
1-282825-0 TE Connectivity 基板用端子台 Buchananシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47323633

TE Connectivity 基板用端子台 Buchananシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(100個)
定格電流(A)
15
注文コード
47323633
品番
1-282825-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980

ねじ付きフランジ及び極性キーイングスロットを備えたTERMI-BLOK 5.08 mm垂直取り付けオープンエンドヘッダです。 これらのTERMI-BLOK 5.08 mmオープンエンド基板ヘッダ端子台コネクタは、サイドスタッキングが可能で、緑ポリアミド6.6 GFで作られています。

ピッチ(mm)
5.08
端子種別
はんだ
コンタクト数
10
ボディ向き
ストレート
仕様
TE Connectivity TERMI-BLOK 5.08 mmオープンエンド基板端子台ヘッダ
取付方式
スルーホール
シリーズ
Buchanan
定格電流(A)
15
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
UL規格
E 60677
CSA規格
007189A
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする