スイベルパッドロッキングCクランプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大口開き(mm)50 注文コード47323717 品番T18EL4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,910
この商品は最大口開き・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)50 寸法L(mm)175 タイプ6SP 寸法A(mm)82 寸法B(mm)57 寸法C(mm)31 寸法D(mm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:221

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47323717
2021-07-05
用途:
クラッシックカーボディパネル製作
製造業

クラッシックカーボディパネル製作の組付け作業、溶接作業などに使っています。
大きなパネルの溶接作業時に非常によく使い気に入っています。
値段がもう少し安いと助かります。

対象商品:
47323726
2018-08-03
用途:
材木切断時、母・子材固定用
サービス業

47324137(ハンディークランプ)を買うならこれ買った方が断然いい!前回買ったが樹脂クランプは最悪だった・・・IRWINの樹脂プラクランプは最悪接着剤サンドにしか使えないです。本題のバイスプライヤーは一番小さいフトコロ幅の物を買ったがテーブル厚12+38(2x4材)を余裕でバイス可能、天板梁が20mmくらいあってもかわしてバイスできます

対象商品:
47323735
2017-05-08
用途:
鈑金作業
ガレージ・SP 様

1本190円で購入したので、めちゃくちゃ安いわりに作りもしっかりしててよかったです。笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
1人が参考にしています
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする