T9SP スイベルパッドロッキングCクランプ IRWIN 47323726

 

T9SP スイベルパッドロッキングCクランプ IRWIN 47323726
T9SP スイベルパッドロッキングCクランプ IRWIN 47323726
T9SP スイベルパッドロッキングCクランプ IRWIN 47323726

スイベルパッドロッキングCクランプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
寸法L(mm)255
最大口開き(mm)66
内容量1個注文コード47323726品番T9SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,070

先端のスイベルパッドは不揃いでクランプしにくい形状のもの(テーパーなど)を固定するのに最適です。

種類グリッププライヤ最大口開き(mm)66寸法L(mm)255タイプ9SP寸法A(mm)120寸法B(mm)86寸法C(mm)112寸法D(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47323717
2021-07-05
用途: クラッシックカーボディパネル製作
製造業

クラッシックカーボディパネル製作の組付け作業、溶接作業などに使っています。
大きなパネルの溶接作業時に非常によく使い気に入っています。
値段がもう少し安いと助かります。

対象商品 : 47323726
2018-08-03
用途: 材木切断時、母・子材固定用
サービス業

47324137(ハンディークランプ)を買うならこれ買った方が断然いい!前回買ったが樹脂クランプは最悪だった・・・IRWINの樹脂プラクランプは最悪接着剤サンドにしか使えないです。本題のバイスプライヤーは一番小さいフトコロ幅の物を買ったがテーブル厚12+38(2x4材)を余裕でバイス可能、天板梁が20mmくらいあってもかわしてバイスできます

対象商品 : 47323735
2017-05-08
用途: 鈑金作業
ガレージ・SP

1本190円で購入したので、めちゃくちゃ安いわりに作りもしっかりしててよかったです。笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
1が参考にしています
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする