T18DR ワイドロッキングCクランプ IRWIN グリッププライヤ 47323762

T18DR ワイドロッキングCクランプ IRWIN 47323762 T18DR ワイドロッキングCクランプ IRWIN 47323762

ワイドロッキングCクランプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47323762 品番T18DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通常のロッキングCクランプより懐が深いため、奥行きのあるものや障害物をさけてクランプしたい時に便利です。
あごの先端部分は丸く加工されており傷を防止します。
自動車のボディー修理にも最適。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)190 寸法L(mm)455 タイプ18DR 寸法A(mm)260 寸法B(mm)193 寸法C(mm)250 寸法D(mm)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47323762
2021-02-05
用途:
ボディーパーツの固定、仮止め作業
製造業

奥まった箇所の固定やボディーパーツの溶接時の仮止めに使っています。
とても気に入っています。もう少し懐が深いのがあればいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
47323762
2017-05-17
用途:
鈑金作業に
福岡鈑金 様

お安いのでしかたが有りませんが、少しガタの度合いが多いと感じました、普通み挟むと挟み先が合いません。

1人が参考にしています
対象商品:
47323762
2016-06-07
用途:
バックパネル交換
オートガレージ ヤマシタ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても使い勝手が良い。

対象商品:
47323762
2015-09-25
用途:
ルーフ交換
メイクアップ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ルーフをはさむ時はいいです。

対象商品:
47323762
2015-06-02
用途:
自動車の外板パネルの交換作業時の固定等

使い勝手が良く、大変役にたっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする