IRWIN
IRWINの ペンチ/プライヤ/ニッパー
IRWINの プライヤ
IRWINの グリッププライヤ
チェーンクランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47323805
品番
T27EL4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ、形状をきにせずに素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが出来ます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
バイスプライヤーチェーンクランプ
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
種類
グリッププライヤ
タイプ
20R
幅(mm)
54〜63
全長(mm)
222