曜日別特売
10504236 リトラクタブルナイフ IRWIN 47323841

リトラクタブルナイフ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47323841品番10504236
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。
軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。
プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。
替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。
左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。
刃の長さを3段階に調整できます。

付属品バイメタルブレード1枚寸法(mm)170質量(g)160適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47323841
2020-12-18
用途: 開梱時、段ボール解体など
ウラル・ジャパン株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

プライベートで使っていて良いと思ったので仕事用に会社で購入したが
明らかに品質が悪くなっていると思いました。
スライドロック部分のガタが大きくて切っているときにロックが外れて刃の長さ調整が勝手に動いたりスライドロックが中の溝に入らずロックがされていない時があります。
ひとつ買ってそうゆうロットだったと思ってもう一つ買いましたが同じでした。
惜しい買い物でした。

2が参考にしています
対象商品 : 47323841
2019-09-14
用途: 厚物の切断時に

ブレードはこのタイプで良く使われる、台形のタイプのものです。切断力はありますが、刃を出す手間とスムーズさに欠け、本体も重くて思ったほどは使い勝手が良くなかったです。結局、最近はお蔵入りとなっています。

対象商品 : 47323841
2017-06-25
用途: カッターナイフの代用

刃も本体もカッターナイフより頑丈で、良いのですがもう少し刃がしっかりと固定されると良いと思います。頑丈なので力を入れられる分、刃のガタつきが気になります。

1が参考にしています
対象商品 : 47323841
2017-03-01
用途: 開封など。
建設業・工事業

私が買った物だけの問題かも知れませんが、付属の刃が全く切れなかった。
刃の表面全体に細かい傷が有り、片側の先端部は欠けている。刃全体にも細かい刃こぼれ多数。
構造上、使用させることが無い中央部も切れないので、使用済みの刃が紛れ込んだ訳でも無さそうです。
同時に買った替刃の方は全く問題は有りませんでした。
本体は、使う作業次第ですが使い勝手はとても良好です。
持ちやすいサイズ。片手で簡単確実に出し入れできる刃。
本体を開かなくても簡単に交換できる刃。と、良くできています…が。
本体内蔵の替刃がとにかく使いにくいです。嵌めにくく、外し難い。
せっかく、本体を開かなくても刃を交換出来るのが台無し。
替刃は、別に置いた方が良さそうです。
それでも、本体の使い勝手そのものは非常に良好です。内蔵の替刃ホルダーは無い物と思えば★5で良いかも知れません。
あと、替刃にも本体内部にもグリス塗りすぎ…。

2が参考にしています
対象商品 : 47323841
2016-10-30
用途: 開梱等の雑用に

収納状態で長さ17cmと大きめ。左手持ちでも大丈夫なデザインです。
刃の交換は簡単で、最大位置まで出してからノブを横方向に倒すと、刃先の方向に引っこ抜くことができます。磁石で仮固定されているので、落ちることはありません。
刃の出方は8, 17, 27mm程度の3段階。動作は特に問題ありませんでした(開けたらグリスがあらぬところに盛ってあり、スライドする部分に移しました)
左右で隙間があるとか替刃の収納方法が今一歩とか細かいことは気にしなければ、良い製品。
旧型につき特価なのか、安くなっていたので星5つです。

対象商品 : 47323841
2015-07-21
用途: 大中出力プリントのサイズカット

切れ味抜群

対象商品 : 47323841
2015-09-04
用途: 作業用工具
インテリア モリ建設業・工事業

このナイフ2個めですが、以前のものは良かったけど、今度のはスライドが引っ掛かり、使いにくいです。
これでは、次は注文しにくいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする