ハンディークランプ

(28件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47324121 品番 T59200ECD
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
クイックリリースレバー。
耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類スプリングクランプ 最大口開き(mm)50 全長(mm)185 材質(本体)ガラス繊維入り樹脂 全幅(mm)103 全高(mm)30 質量(g)194

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47324137
2024-08-24
用途:
ジグの固定時
製造業

残念ながら締め付ける力はあまり無く、ジグがづれてしまい活用範囲が限られてくると思います。以前購入したメタルクランプの方が締め付ける力が大きいように感じられます。

対象商品:
47324112
2022-04-01
用途:
とりあえず固定できればいいとき用

軽くカシャッと挟め、そこそこのテンションがかけられるのでなにかと便利に使っています。

細かい作りなんですがしかし精密なテンションは期待できません。大きな洗濯ばさみレベルと考えるといいでしょう。
(洗濯ばさみのバネをギュッと開いてつけたりはずしてりがしんどくなってきたので試しに買っておいて良かったと思っています)。
金属部品が軸だけなので高所に留めておいても、それほど危険ではないので、そこもよいところです。

対象商品:
47324112
2021-07-08
用途:
一時的な締め付け
教育・研究機関

適当な締め付け力があり,使いやすいと思います.複数サイズも設定されており,使い分けています.

対象商品:
47324121
2020-10-19
用途:
DIYで木工穴開け時
その他業種

軽量で簡単な合板を切断、穴あけ加工の押さえに使用しましたが、自分の握る
強さで押さえる事ができ、外すのもレバーを押せば簡単に外れて使いやすい。

対象商品:
47324112
2020-10-31
用途:
接着時の圧着用途
その他業種

接着用途
弱圧着タイプなので、接着面が動きやすい場合に固定し易いです。

対象商品:
47324121
2019-07-29
用途:
新聞広告のサバキ時のまとめに使用。
森下製作所 様

丈夫で長持ち、正確にクランプしてくれます。この製品を選んで正解でした。

対象商品:
47324112
2019-03-20
用途:
作業台へ紙の固定

洗濯ばさみ式のクランプは、強いバネの力を握力で広げ挟まなければならないが、これはレバーで簡単に広がり、挟んでから自分で挟む強さを調整できるのがよい。軽くてコンパクトで邪魔にならない。ただし、しっかり握って挟まないと、物によっては動くので注意が必要。
もっと小さいサイズもあれば良いと思う。

対象商品:
47324112
2019-04-14
用途:
車両のバンパーとフェンダーのつなぎ合わせに利用
株式会社エアーテックス 様

先端グリップの形状と大きさがちょうど良くまた傷つき防止の材質になっているので闘争面に傷をつけることなく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワンタッチクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/059/
2022-10-12

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする