フルイドフィルム
フルイドフィルムの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
フルイドフィルムの 防錆潤滑スプレー
フルイドフィルムAS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(120mL)
注文コード
47324182
品番
AS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ASの流動性原液は73%、残りの27%は噴射推進剤である
用途
部品及び鉄板の防錆
ローラー、刷毛等で処理できない所(付属ノズル使用)
手の届かない所や少量使用する箇所(付属ノズル使用)
潤滑・防錆が要求される全ての箇所
タイプ
液状タイプ
使用温度範囲(℃)
-10〜100
形態
エアゾールタイプ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性