フルイドフィルム
フルイドフィルムの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
フルイドフィルムの 防錆潤滑スプレー
フルイドフィルムAS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
47324191
品番
AS11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ASの流動性原液は73%、残りの27%は噴射推進剤である
用途
部品及び鉄板の防錆
ローラー、刷毛等で処理できない所(付属ノズル使用)
手の届かない所や少量使用する箇所(付属ノズル使用)
潤滑・防錆が要求される全ての箇所
タイプ
スプレー
使用温度範囲(℃)
-10〜100
温度(℃)
-91〜208
形態
エアゾールタイプ
臭気
有
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.333L
危険物の性状
非水溶性