フルイドフィルム
フルイドフィルムの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
フルイドフィルムの 防錆潤滑スプレー
フルイドフィルムNAS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(3.79L)
注文コード
47324207
品番
NAS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
NAS(非エアゾールタイプ)の流動性原液は99.5%である
用途
部品及び鉄板の防錆
潤滑・防錆が要求される全ての箇所
タイプ
液状タイプ
形態
非エアゾールタイプ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。