フルイドフィルム
フルイドフィルムの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
フルイドフィルムの 防錆潤滑スプレー
フルイドフィルムA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(3.79L)
注文コード
47324225
品番
A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
琥珀色の液体で金属との親和力が強く、浸透性に非常に優れている
ひどく錆び付いている部分に、表面前処理無しで適用可能
用途
部品及び鉄板保管のための防錆(0.025〜0.05mm塗布)
ひどく錆び付いた船舶のバラストタンクのコーティングに使用
各種タンク、海洋ボーリング設備、農業分野の各種機械類、ワイヤーロープ等
タイプ
液状タイプ
形態
液状タイプ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性