フルイドフィルム
フルイドフィルムの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
フルイドフィルムの 防錆潤滑スプレー
フルイドフィルムAR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18.92L)
注文コード
47324252
品番
AR5
参考基準価格(税別)
¥82,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フルイドフィルムAと同様であるが、粘度が高い(準液状)
用途
室内外に保管中である部品の防錆(0.5〜0.8mm)
ひどく錆び付いた船舶のバラストタンクのコーティングに使用
各種タンク、海洋ボーリング設備、農業分野の各種機械類、船舶修理装備等
タイプ
液状タイプ
形態
準液状タイプ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性