フルイドフィルム
フルイドフィルムの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
フルイドフィルムの 防錆潤滑スプレー
フルイドフィルムBN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18.92L)
注文コード
47324261
品番
BN5
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ジェル状態の製品で長期的な防錆及び部品の永久的な保管
顔料が添加されていない内部用
用途
部品及び鉄板の永久的な防錆(1〜1.5mm)
船舶のバラストタンクのコーティングに使用
特に各種タンク、船舶構造物、海岸設備等比較的広い表面塗布
永久的な潤滑・浸透性防錆効果を極大化させる製品
タイプ
ジェルタイプ
形態
ジェルタイプ(内部用)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性