大阪魂
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 剣先
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(8個)
ねじの呼び
M4
注文コード
47325713
品番
M4×20
在庫数量:残り1点です
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,598
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの呼び
M4
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.7
ねじ山種類
メートル並目
六角高さ(mm)
2.8
六角対辺(mm)
7.0
ねじの種類
六角ボルト
先端形状
剣先
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M4×20