M8×70 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 剣先 大阪魂 47326237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×70 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 剣先 大阪魂 47326237
M8×70 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 剣先 大阪魂 47326237

六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 剣先

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(5個)ねじの呼びM8注文コード47326237品番M8×70
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの呼びM8頭部形状六角種別全ねじ長さ(mm)70ねじピッチ1.25ねじ山種類メートル並目六角高さ(mm)5.3六角対辺(mm)13ねじの種類六角ボルト先端形状剣先寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2835:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする