MAL213817102E3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47327988 品番MAL213817102E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
直径(Φmm)15 取付方式スルーホール シリーズ138 AML 定格電圧(V)DC40 長さL(mm)30 構造アルミ電解 定格寿命(時間)5000 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 実装方法アキシアル 動作温度範囲(℃)-40〜+105 等価直列抵抗(mΩ)170 リーク電流(μA)84 リップル電流(A)970 静電容量(μF)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする