商品レビューを投稿する内容量1箱(4000個)仕様抵抗:1.3kΩ
定格電力:0.6W
許容差:±1%
テクノロジー:金属皮膜
シリーズ:LR1
温度係数:±50ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:2.3 (Dia.) x 6.2mm
長さ:6.2mm
直径:2.3mm
動作温度 Max:+155℃
このシリーズの抵抗器の現在の定格は0.6 W (民生規格)及び0.25 W (CECC MIL規格)です。. 0.6 W LR1Fシリーズ10R - 1M0、アキシャル. 金属皮膜固定抵抗器、LRシリーズ 1 %の許容差及び最低50 ppmまでの温度係数に対応する非常に高品質な金属皮膜抵抗器 0.25、0.6、0.75 Wの3種類のケースサイズに対応します。 LR1Lシリーズでは0.1 → 0.82 Ωの低い抵抗値を実現します。 低い抵抗及び小型のサイズが必要な環境に最適 金属皮膜抵抗器は負荷が高く、過酷な環境条件下でも優れた安定性を実現 非常に低いノイズ電流及び電圧係数を実現 幅広い抵抗値に対応し、一般用途及び精密用途に最適注文コード47328244品番LR1F1K3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)