TE Connectivity 計装ケーブル FlexLite シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 仕様断面積:0.26 mm2シース色:緑AWG米国ワイヤゲージ規格:23 AWGコアストランド:19 / 0.12 mm断熱材:ポリオレフィン外径:1.04mm長さ:100m許容電圧:600 V導体材質:錫めっき銅動作温度 Max:+150℃燃焼挙動:難燃性、低煙密度、自消性シリーズ:FlexLite基準適合:UL リストUL1385. FlexLite ULワイヤ. 産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。. 特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150 ℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型 注文コード47330335 品番FLT0111-0.25-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
断面積:0.26 mm2
シース色:緑
AWG米国ワイヤゲージ規格:23 AWG
コアストランド:19 / 0.12 mm
断熱材:ポリオレフィン
外径:1.04mm
長さ:100m
許容電圧:600 V
導体材質:錫めっき銅
動作温度 Max:+150℃
燃焼挙動:難燃性、低煙密度、自消性
シリーズ:FlexLite
基準適合:UL リスト
UL1385. FlexLite ULワイヤ. 産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。. 特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150 ℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする